Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picard & Wielpütz Menülöffel Franzi aus Edelstahl 18/10. Griff aus POM in der


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2813-249-941
Hersteller:
     Briefanker
Herst.-Nr.:
     116W110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Esslöffel
Menülöffel
Suppenlöffel
Tafellöffel

Picard & Wielpütz Menülöffel Franzi aus Edelstahl 18/10. Griff aus POM in der Farbe: weiß, matt. Länge: 21,8 cm.

Weitere Informationen:
Länge:
22 cm
Gewicht:
0.04 kg
Weitere Suchbegriffe: esslöffel briefanker, esslöffel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,22*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.