Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeelöffel Villago, Edelstahl 18/10, poliert.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeelöffel Villago, Edelstahl 18/10, poliert.
Kaffeelöffel Villago, Edelstahl 18/10, poliert.
Artikel-Nr.:
     2813-249-554
Hersteller:
     Briefanker
Herst.-Nr.:
     152124
EAN/GTIN:
     4005481152794
Suchbegriffe:
Kaffeelöffel
Teelöffel
kaffeelöffel

Kaffeelöffel Villago, Edelstahl 18/10, poliert.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
15 cm
Gewicht:
0.03 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 1,86*
€ 2,52*
14 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 1,89*
€ 2,55*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 30,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.