Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dessertmesser TICINO, Chrom-Stahl, poliert, Länge: 20,4 cm. Top-Qualität made


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dessertmesser TICINO, Chrom-Stahl, poliert, Länge: 20,4 cm. Top-Qualität made
Dessertmesser TICINO, Chrom-Stahl, poliert, Länge: 20,4 cm. Top-Qualität made
Artikel-Nr.:
     2813-249-093
Hersteller:
     Briefanker
Herst.-Nr.:
     155123
EAN/GTIN:
     4005481155450
Suchbegriffe:
Dessertmesser
Vorspeise-Messer
Vorspeisemesser
Vorspeisen-Messer

Dessertmesser TICINO, Chrom-Stahl, poliert, Länge: 20,4 cm.
Top-Qualität made in Solingen. In 3,5 mm Materialstärke für allerhöchste Ansprüche. Sanft abgerundete Form.
Made in Solingen - die bedeutete Langlebigkeit und Spitzenqualität bis in den letzten Winkel.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Farbe:
silber
Länge:
20 cm
Gewicht:
0.09 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
Weitere Suchbegriffe: Vorspeisenmesser, dessertmesser
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,39*
€ 4,49*
15 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,20*
ab € 3,86*
€ 5,09*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 44,20*
€ 56,18*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 53,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Picard & Wielpütz
155120
ab € 3,37*
Zubehör
Picard & Wielpütz
155118
ab € 3,37*
Zubehör
Briefanker
155130
ab € 3,35*
Zubehör
Briefanker
155132
ab € 3,86*
Zubehör
Briefanker
155124
ab € 2,20*
Zubehör
Picard & Wielpütz
155128
ab € 2,30*
Zubehör
Picard & Wielpütz
155112
ab € 3,35*
Zubehör
Picard & Wielpütz
155110
ab € 3,35*
Zubehör
Briefanker
155116 mit Esmeyer Logo
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.