Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eislöffel Modena, Edelstahl 18/10, poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eislöffel Modena, Edelstahl 18/10, poliert
Eislöffel Modena, Edelstahl 18/10, poliert
Eislöffel Modena, Edelstahl 18/10, poliert
Artikel-Nr.:
     2813-249-017
Hersteller:
     Briefanker
Herst.-Nr.:
     135134
EAN/GTIN:
     4005481135827
Suchbegriffe:
Eis-Löffel
Eislöffel
Joghurt-Löffel
Joghurtlöffel
Eislöffel Modena, Edelstahl 18/10, poliert

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
14.20 cm
Gewicht:
0.03 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
Weitere Suchbegriffe: Sorbet-Löffel, Sorbetlöffel, eislöffel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 2,59*
€ 3,73*
27 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,20*
ab € 2,84*
€ 3,77*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 44,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.