Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufschnittgabel MODENA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 17,8 cm. Top-Qualität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufschnittgabel MODENA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 17,8 cm. Top-Qualität
Aufschnittgabel MODENA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 17,8 cm. Top-Qualität
Aufschnittgabel MODENA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 17,8 cm. Top-Qualität
Artikel-Nr.:
     2813-249-009
Hersteller:
     Briefanker
Herst.-Nr.:
     135146
EAN/GTIN:
     4005481135902
Suchbegriffe:
Aufschnittgabel
Bratengabel
Fleischgabel
Küchengabel

Aufschnittgabel MODENA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 17,8 cm.
Top-Qualität made in Solingen für höchste Ansprüche. Mit dezenter Dekor-Linie.
Wird seit über 25 Jahren unverändert in Solingen hergestellt. Wichtig für Gastronomie und Hotellerie: Dessertgrößen, Fisch- und Steakbesteck passend erhältlich.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Länge:
18 cm
Gewicht:
0.04 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,53*
€ 8,48*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,58*
€ 8,55*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.