Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeelöffel SASKIA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 14,5 cm. Unser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeelöffel SASKIA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 14,5 cm. Unser
Kaffeelöffel SASKIA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 14,5 cm. Unser
Kaffeelöffel SASKIA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 14,5 cm. Unser
Kaffeelöffel SASKIA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 14,5 cm. Unser
Artikel-Nr.:
     2813-231-004
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     231-004
EAN/GTIN:
     4007796920044
Suchbegriffe:
Kaffeelöffel
Teelöffel
esmeyer kaffeelöffel
kaffeelöffel

Kaffeelöffel SASKIA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 14,5 cm.
Unser preisgünstiges und robustes Besteck in Edelstahl 18/10 für die anspruchsvolle Großverpflegung und Kantine. Natürlich spülmaschinengeeignet.
Stabil und langlebig für den täglichen Einsatz. Verbreiteter Griff für gute Handhabung.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Länge:
15 cm
Gewicht:
0.02 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
einzeln verpackt:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esmeyer
405-171
ab € 10,24*
Zubehör
Esmeyer
405-171
ab € 12,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.