Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeebereiter OXFORD, von caterado, Edelstahl Praktische Siebstempelkanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kaffeebereiter OXFORD, von caterado, Edelstahl Praktische Siebstempelkanne
Kaffeebereiter OXFORD, von caterado, Edelstahl Praktische Siebstempelkanne
Kaffeebereiter OXFORD, von caterado, Edelstahl Praktische Siebstempelkanne
Kaffeebereiter OXFORD, von caterado, Edelstahl Praktische Siebstempelkanne
Kaffeebereiter OXFORD, von caterado, Edelstahl Praktische Siebstempelkanne
Kaffeebereiter OXFORD, von caterado, Edelstahl Praktische Siebstempelkanne
Kaffeebereiter OXFORD, von caterado, Edelstahl Praktische Siebstempelkanne
Artikel-Nr.:
     2813-199-833
Hersteller:
     Caterado
Herst.-Nr.:
     199-833
EAN/GTIN:
     4007796055449
Suchbegriffe:
Bodum Kanne
Kaffee-Bereiter
Kaffeebereiter
Pressstempel-Kanne

Kaffeebereiter OXFORD, von caterado, Edelstahl
Praktische Siebstempelkanne ("French Press") aus Edelstahl 18/10 poliert.
Maße ca.10,5x18,5x22 cm. Eine Anleitung zur Bedienung liegt bei. Natürlich kann man sie auch als normale Kaffeekanne benutzen.Spülmaschinengeeignet.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
11 cm
Breite:
11 cm
Höhe:
19 cm
Gewicht:
0.80 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Verschluss:
Klappdeckel
Oberfläche:
poliert
Volumen:
1.00 Liter
Weitere Suchbegriffe: Pressstempelkanne, bodum kanne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
€ 4,95*
ab € 25,37*
€ 33,37*
€ 6,95*
ab € 29,24*
€ 38,91*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.