Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-teiliges Salatbesteck SYLVIA, Edelstahl 18/0, poliert. Länge: 20,8 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2-teiliges Salatbesteck SYLVIA, Edelstahl 18/0, poliert. Länge: 20,8 cm.
2-teiliges Salatbesteck SYLVIA, Edelstahl 18/0, poliert. Länge: 20,8 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-156-023
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     156-023
EAN/GTIN:
     4007796029266
Suchbegriffe:
Salat-Besteck
Salatbesteck
salatbesteck
2-teiliges Salatbesteck SYLVIA, Edelstahl 18/0, poliert. Länge: 20,8 cm. Materialstärke 2,2 mm.
Das beliebteste Besteck bei unseren Kunden - seit 1992 nicht wegzudenken. Aus robustem und günstigen Edelstahl 18/0 mit Riesen-Auswahl an Zubehör. Egal ob Mitarbeiter-Küche, Sozial-Bereich oder Büro - mit Sylvia machen Sie immer alles richtig.

Durch das zeitlose, ansprechende Design und die große Auswahl
an verschiedenen Einzelteilen passt dieses Besteck garantiert
auch auf Ihren Tisch. Die Besteckteile aus Edelstahl 18/0 sind alle
glanz-poliert und durch die Materialstärke von 2,2mm auch im Alltag sehr robust. Durch die glatte Form lässt sich das Besteck sehr gut reinigen.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Farbe:
silber
Länge:
20.80 cm
Gewicht:
0.08 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
571
€ 4,95*
ab € 6,08*
€ 9,40*
€ 5,50*
ab € 5,43*
€ 9,40*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Esmeyer
156-009
ab € 1,31*
Sonstiges
Esmeyer
156-008
ab € 4,02*
Sonstiges
Esmeyer
156-021
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.