Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-teiliges Salatbesteck SYLVIA, Edelstahl 18/0, poliert. Länge: 20,8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-teiliges Salatbesteck SYLVIA, Edelstahl 18/0, poliert. Länge: 20,8 cm
2-teiliges Salatbesteck SYLVIA, Edelstahl 18/0, poliert. Länge: 20,8 cm
Artikel-Nr.:
     CMAQ4-156-023
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     156-023
EAN/GTIN:
     4007796029266
Suchbegriffe:
Salat-Besteck
Salatbesteck
esmeyer salatbesteck
salat besteck

• 2-teiliges Salatbesteck SYLVIA, Edelstahl 18/0, poliert. Länge: 20,8 cm. Materialstärke 2,2 mm.
• Bestehend aus einem Salatlöffel und einer Salatgabel.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Länge:
21 cm
Gewicht:
0.08 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Esmeyer
156-009
ab € 1,29*
Sonstiges
Esmeyer
156-008
ab € 4,05*
Sonstiges
Esmeyer
156-021
ab € 9,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.