Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langstiellöffel SYLVIA, Edelstahl 18/0, poliert, Länge: 19,9 cm. Materialstärke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Langstiellöffel SYLVIA, Edelstahl 18/0, poliert, Länge: 19,9 cm. Materialstärke
Langstiellöffel SYLVIA, Edelstahl 18/0, poliert, Länge: 19,9 cm. Materialstärke
Langstiellöffel SYLVIA, Edelstahl 18/0, poliert, Länge: 19,9 cm. Materialstärke
Artikel-Nr.:
     2813-156-022
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     156-022
EAN/GTIN:
     4007796017850
Suchbegriffe:
Bar-Löffel
Barlöffel
Cocktail-Löffel
Cocktaillöffel

Langstiellöffel SYLVIA, Edelstahl 18/0, poliert, Länge: 19,9 cm. Materialstärke 2,2 mm.


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Farbe:
silber
Länge:
20 cm
Gewicht:
0.03 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,085*
€ 1,645*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 9,17004*
€ 14,23008*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,645*
€ 1,958
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,475*
€ 1,755
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,395*
€ 1,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,345*
€ 1,601
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,085*
€ 1,291
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 19,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Esmeyer
156-020
ab € 0,73*
Sonstiges
Esmeyer
156-016
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.