Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeelöffel SILKE, Edelstahl 18/0, poliert, geschmiedet, Länge: 14,1 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeelöffel SILKE, Edelstahl 18/0, poliert, geschmiedet, Länge: 14,1 cm.
Kaffeelöffel SILKE, Edelstahl 18/0, poliert, geschmiedet, Länge: 14,1 cm.
Kaffeelöffel SILKE, Edelstahl 18/0, poliert, geschmiedet, Länge: 14,1 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-142-038
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     142-038
EAN/GTIN:
     4007796035854
Suchbegriffe:
Kaffeelöffel
Teelöffel
kaffeelöffel
Kaffeelöffel SILKE, Edelstahl 18/0, poliert, geschmiedet, Länge: 14,1 cm.
Geschmiedetes Besteck mit "runden" Griffen. In preiswerter Edelstahl 18/0- Qualität.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Länge:
14.10 cm
Gewicht:
0.04 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esmeyer
142-039
ab € 1,69*
Zubehör
Esmeyer
142-036
ab € 2,111*
Zubehör
Esmeyer
142-037
ab € 2,18*
Zubehör
Esmeyer
142-035
ab € 1,977*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.