Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BFD-Verbindungsmittel Skysafe Pro+ L.1,8m 1-fach Polyamid,Polyester,STA SKYLOTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4135421489
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     L-0834-1C8
EAN/GTIN:
     4030281029281
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Verbindungselemen...
Absturzsicherungs-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel für Absturzsicher...
Bandfalldämpfer
EN 354, EN 355, EN 795 · kantengeeignet · Verbindungsmittel mit flexiblen Armen das einen Gewichtsbereich von 50 bis 150 kg abdeckt · Lebensdauer 10 Jahre · Anwendungsbereiche: Zum Arbeiten auf mobilen Plattformen und in engen Räumen, Aufzugbau, Baumpflege, Bauwesen, Dachdecker, Fassadenreinigung, Flachdachbau, Gerüstbau, Hochregallager, Off Shore Industrie, Rettung, Rettungskräfte, Routenbau, Schacht, Seilzugangstechnik / Rigging, Stahlbau, Telekommunikation / Energieversorger

Weitere technische Eigenschaften:
· Anwendung: kantengeeignet
· Lebensdauer max./Jahre: 10
· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Größe:
nicht spezifiziert
Material:
Polyamide, Polyester, Stahl
Norm:
EN 354, EN 355, EN 795
Ausführung:
1-fach
Weitere Suchbegriffe: Fallbegrenzer, Falldämpfer, Falldämpferleine, Falldämpfungsleine, bandfalldämpfer skylotec, bandfalldämpfer, bandfalldämpfer 1,8m, Absturzsicherung, Auffangen, Bandfalldämpfer-Verbindungsmittel, EN354, EN355
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 110,96*
€ 138,99*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,21*
€ 278,20*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,20*
€ 331,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,01*
€ 328,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,59*
€ 308,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,10*
€ 294,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,21*
€ 271,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.