Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halteseil EN358:1999 L.5m D.15mm zul.Gewicht max.100kg rot Edelstahl(V2A) PES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4135348801
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     L-0249-5
EAN/GTIN:
     4030281158004
Suchbegriffe:
Auffanggerät
Seilkürzer
Halteseil
Kunstfaser-Seil
mit Stahleinlage

Weitere technische Eigenschaften:
· prüfpflichtig: ja
· Gewicht: 2,7 kg
· Adapter: Nein
· Durchmesser: 15 mm
· Material: Edelstahl (V2A), Polyester
· Personenzahl max.: 1
· Rückenöse: Nein
· Halteöse: Nein
· 100kg plus: Nein
· Brustöse: Nein
· Rettungsöse: Nein
· Sitzgurtöse: Nein
· Rückhalteöse: Nein
· Steigschutzöse: Nein
· Karabiner am Gerät: passO-Tri
· Karabiner am Seil: SIDEWINDER TRI
· Rescue Loop: Nein
· Handwäsche: 40 °C
· Kantengeeignet: Ja
· Tragmittel: Edelstahlseil 8 mm
· zulässiges Gewicht max.: 100 kg
· Farbe: rot
· Keylock: Nein
· Flammenhemmend: Nein
· Seewasserbeständig: Nein
· Wasserdicht: Nein
· Absturzindikator: Nein
· Größe: 5 m
· Reissfest: Nein
· Atmungsaktiv: Nein
· Elastisches Gurtband: Nein
· Scheuerfest: Nein
· Rückenstütze: Nein
· Lochverstellung: Nein
· Materialschlaufe: Nein
· Klickschlösser: Nein
· Gurtbandaufwicklung: Nein
· Werkzeugöse: Nein
· Bein Schulterpolster: Nein
· Lanyard Parking Rings: Nein
· Für horizontalen Einsatz: Nein
· Kunststoffgleitplatte: Nein
Weitere Informationen:
Größe:
nicht spezifiziert
Norm:
EN 358:1999
Ausführung:
ERGOGRIP CORE S15
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffseil, Kunststoffseile, Polyester-Seil, Polyesterseil, skylotec auffanggerät, polyester seil, Halteseile, Zubehör Absturzsicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 221,79*
€ 271,19*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 448,23*
€ 524,59*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,59*
€ 624,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,65*
€ 608,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,50*
€ 577,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,52*
€ 561,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,23*
€ 533,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.