Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsteil EN354 EN355:2002 L.1,5m D.12mm zul.Gewicht100kg weiß/blau/orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4135348696
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     L-0097-1,5
EAN/GTIN:
     4030281064510
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Verbindungselemen...
Absturzsicherungs-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel für Absturzsicher...
Bandfalldämpfer
Technische Attribute: Durchmesser: 12 mm · Max. Lebensdauer: 4-6 · Max. Personenzahl: 1 · Max. zulässiges Gewicht: 100 kg · Handwäsche: 40 °C · Tragmittel: Kernmantelseil 12mm · Karabiner Gurtseite: STAK TRI · Karabiner Anschlagpunktseite 1: FS 90 ALU · Absturzindikator

Weitere technische Eigenschaften:
· prüfpflichtig: ja
· Adapter: Nein
· Durchmesser: 12 mm
· Personenzahl max.: 1
· Rückenöse: Nein
· Halteöse: Nein
· 100kg plus: Nein
· Brustöse: Nein
· Rettungsöse: Nein
· Sitzgurtöse: Nein
· Rückhalteöse: Nein
· Steigschutzöse: Nein
· Karabiner Gurtseite: STAK TRI
· Karabiner Anschlagpunktseite 1: FS 90 ALU
· Rescue Loop: Nein
· Handwäsche: 40 °C
· Länge: 1,5 m
· Kantengeeignet: Nein
· Tragmittel: Kernmantelseil 12 mm
· zulässiges Gewicht max.: 100 kg
· Farbe: weiß/blau/orange
· Keylock: Nein
· Flammenhemmend: Nein
· Seewasserbeständig: Nein
· Wasserdicht: Nein
· Absturzindikator: Ja
· Größe: 1,5 m
· Reissfest: Nein
· Atmungsaktiv: Nein
· Elastisches Gurtband: Nein
· Scheuerfest: Nein
· Rückenstütze: Nein
· Lochverstellung: Nein
· Materialschlaufe: Nein
· Klickschlösser: Nein
· Gurtbandaufwicklung: Nein
· Werkzeugöse: Nein
· Bein Schulterpolster: Nein
· Lanyard Parking Rings: Nein
· Für horizontalen Einsatz: Nein
· Kunststoffgleitplatte: Nein
Weitere Informationen:
Größe:
nicht spezifiziert
Material:
Polyamid, Aluminium
Norm:
EN 354, EN 355:2002
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 74,18*
€ 92,67*
2 Tage
3
€ 4,79*
ab € 74,11*
€ 92,70*
5 Tage
6
€ 5,90*
ab € 76,98*
€ 95,70*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 75,18*
€ 98,23*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,34*
€ 183,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,73*
€ 218,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,00*
€ 215,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,10*
€ 203,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,19*
€ 194,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,34*
€ 181,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.