Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Caravan Gr. 46 blau Leder/Textilmaterial S1P SRC EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-411873732
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     SN10056-46
EAN/GTIN:
     8033546128503
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S1P SRC · Obermaterial: Schaft aus weichem Veloursleder und Einsätzen aus atmungsaktivem Canvas Extra-Strong-Material · Wingtex® Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere Save & Flex® PLUS Brandsohle · U-Power Original Fußbett mit Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · nach DGUV 112-191 · Weite 11

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Aluminium
· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
blau
Material:
Veloursleder / Textilmaterial
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1P SRC
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 53,51*
€ 66,92*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 53,24*
€ 66,97*
5 Tage
2
€ 5,99*
ab € 54,57*
€ 68,27*
3 Tage
2
€ 4,99*
ab € 54,77*
€ 68,36*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 62,10*
€ 77,71*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,71*
€ 92,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,90*
€ 90,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,05*
€ 89,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,84*
€ 84,30
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,10*
€ 73,90
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
SN10056 42
ab € 51,79*
Ähnlich
U-Power
SN10056 43
ab € 51,45*
Ähnlich
U-Power
SN10056 44
ab € 50,00*
Ähnlich
U-Power
SN10056 45
ab € 53,31*
Ähnlich
U-Power
SN20056 40
ab € 48,13*
Ähnlich
U-Power
SN20056 41
ab € 48,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.