Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Caravan Gr. 43 blau Leder/Textilmaterial S1P SRC EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-411873729
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     SN10056-43
EAN/GTIN:
     8033546128473
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S1P SRC · Obermaterial: Schaft aus weichem Veloursleder und Einsätzen aus atmungsaktivem Canvas Extra-Strong-Material · Wingtex® Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere Save & Flex® PLUS Brandsohle · U-Power Original Fußbett mit Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · nach DGUV 112-191 · Weite 11

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Aluminium
· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
blau
Material:
Veloursleder / Textilmaterial
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1P SRC
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,99*
ab € 53,09*
€ 66,62*
11 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 53,35*
€ 66,68*
2 Tage
3
€ 4,99*
ab € 54,28*
€ 67,86*
1 Tag
3
€ 5,59*
ab € 54,78*
€ 68,13*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 62,18*
€ 77,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,34*
€ 92,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,81*
€ 90,21
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,04*
€ 89,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,89*
€ 85,55
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,18*
€ 73,99
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 62,18* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
SN10056 42
ab € 53,33*
Ähnlich
U-Power
SN10056 44
ab € 49,48*
Ähnlich
U-Power
SN10056 45
ab € 53,35*
Ähnlich
U-Power
SN10056 46
ab € 53,11*
Ähnlich
U-Power
SN20056 40
ab € 47,99*
Ähnlich
U-Power
SN20056 41
ab € 48,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.