Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damensicherheitsschuh SYLVIE Gr.35 schwarz/rosa S3S CI FO SR ESD EN 20345:2022


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118429133
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RN20134-35
EAN/GTIN:
     8033546534427
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sylvie ist ein Damen-Sicherheitsschuh mit Obermaterial aus weicher wasserabweisender Mikrofaser und PU-Spitzenschutz für höheren Schutz und Langlebigkeit der Schuhe. Innenfutter aus weißem weichem Kalbsleder und Einlegesohle U-Power Original aus Leder für erhöhten Komfort. Sicherheitsschuhe mit Airtoe® Aluminium Zehenschutzkappe und textiler Durchtrittsicherheit Save & Flex® Plus · die einen 100%igen Schutz der Fußsohle gewährleistet. Sohle aus kompaktem PU · abriebfest · rutschfest · ölabweisend und antistatisch und Infinergy® für eine Energierückgabe von über 55 % bei jedem Schritt. Sicherheitsschuhe ESD S3S CI FO SR · besonders geeignet im Bereich der Logistik und Automobilindustrie.

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Air Toe® Aluminium
· Zwischensohle: PU/Infinergy®
· Durchtrittsicherheit: Save & Flex® PLUS
· Fußbett: U-Power Original aus Leder
· Futter: Wingtex®
· Schaft: Mikrofaser
· Sohle: PU
Weitere Informationen:
Größe:
35
Farbe:
schwarz/rosa
Material:
Mikrofaser
Norm:
EN 20345:2022
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3S CI FO SR ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,00*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 118,98*
€ 141,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 117,96*
€ 140,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 111,02*
€ 132,11
pro Paar
ab 10 Paar
€ 106,91*
€ 127,22
pro Paar
ab 500 Paar
€ 93,00*
€ 110,67
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.