Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh HERON Gr.39 schwarz/grau S1P SRC CI ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118406512
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     AV204-39
EAN/GTIN:
     8033546518694
Suchbegriffe:
ESD-Sicherheitsschuhe
esd-sicherheitsschuhe 39
esd sicherheitsschuhe
esd-sicherheitsschuhe schwarz
Extrem leichter Sicherheitshalbschuh aus der AIMONT Linie FLIGHT · Obermaterial aus Nylon und Mikrofaser · leichte Aluminiumkappe Alu-Light 200 J · durchtrittsichere und sehr leichte Flex-System Zero Light Zwischensohle · PU/PU-Sohle von BASF® (dämpfend · stabilisierend · mit optimaler Druckverteilung) · S1P SRC CI ESD

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Aluminium
· Zwischensohle: PU
· Durchtrittsicherheit: textiles Flex-System Zero Light
· Fußbett: Soft Light
· Futter: Mesh
· Sohle: PU
Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
schwarz/grau
Material:
Nylon/Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S1P SRC CI ESD
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschuhe, Sicherheitsschuhe S1P, Arbeitsschuh, Sicherheitsschuhe S3, Sicherheitsschuhe S1, Sicherheitsschuhe S2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,16*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,48*
€ 96,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,81*
€ 94,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,51*
€ 89,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,88*
€ 85,54
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,16*
€ 73,97
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.