Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh FLOUR Gr.46 weiß S2 SRC CI ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118406463
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     AF205-46
EAN/GTIN:
     8033546517000
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Komplett metallfreier Sicherheitshalbschuh aus der AIMONT Linie FACTORY · Obermaterial aus wasserabweisender Wat-Out-Mikrofaser · metallfreie Kunststoffkappe 200 J · anatomische MAXI-SOFT-DUO Einlegesohle mit Anti-Ermüdungs-Einsatz. Keine Durchtrittsicherheit. PU/PU-Sohle von BASF® · S2 SRC CI ESD

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Kunststoff
· Zwischensohle: PU
· Fußbett: Maxi-Soft Duo
· Futter: Mesh
· Sohle: PU
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
weiß
Material:
Wat-Out-Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S2 SRC CI ESD
Ausführung:
metallfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 55,23*
€ 65,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 54,75*
€ 65,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 51,36*
€ 61,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 48,04*
€ 57,17
pro Paar
ab 20 Paar
€ 47,01*
€ 55,94
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 40,40*
€ 48,08
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.