Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh PLUG Gr.36 schwarz S3 SRC CI ESD EN20345 PUTEK Star AIMONT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118406439
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     AF204-36
EAN/GTIN:
     8033546516768
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Komplett metallfreier Sicherheitshalbschuh aus der AIMONT Linie FACTORY · Obermaterial aus hochabriebfestem PUTEK® STAR · metallfreie Kunststoffkappe 200 J · anatomische MAXI-SOFT-DUO Einlegesohle mit Anti-Ermüdungs-Einsatz. Durchtrittsicheres · textiles Flex-System Zero · PU/PU-Sohle von BASF® · S3 SRC CI ESD

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Kunststoff
· Zwischensohle: PU
· Durchtrittsicherheit: textiles Flex-System Zero
· Fußbett: Maxi-Soft Duo
· Futter: Mesh
· Sohle: PU
Weitere Informationen:
Größe:
36
Farbe:
schwarz
Material:
PUTEK Star
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S3 SRC CI ESD
Ausführung:
metallfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 65,54*
€ 77,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 64,50*
€ 76,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 61,11*
€ 72,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,76*
€ 68,73
pro Paar
ab 20 Paar
€ 55,45*
€ 65,99
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,15*
€ 58,49
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.