Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh BOLT Gr.42 schwarz/rot S3 SRC CI ESD EN20345 Leder AIMONT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118406390
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     7TR13-42
EAN/GTIN:
     8033546513187
Suchbegriffe:
ESD-Sicherheitsschuhe
esd-sicherheitsschuhe s3
esd sicherheitsschuhe
esd-sicherheitsschuhe 42
Robuster Sicherheitshalbschuh aus der AIMONT Linie TRAIL · Obermaterial aus vollnarbigem Leder · 200 J Kunststoffkappe · anatomische SOFT Einlegesohle aus einem Formgedächtnisschaum aus Elastopan. Durchtrittsicheres · textiles Flex-System Zero · PU/PU-Sohle von BASF® mit speziell für den Outdoor-Bereich entwickelten Stollen · für eine verbesserte Rutschhemmung. S3 SRC CI ESD

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Kunststoff
· Zwischensohle: PU
· Durchtrittsicherheit: textiles Flex-System Zero
· Fußbett: Soft
· Futter: Mesh
· Sohle: PU
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
schwarz/rot
Material:
vollnarbiges Leder
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S3 SRC CI ESD
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschuhe, Sicherheitsschuhe S1P, Arbeitsschuh, Sicherheitsschuhe S3, Sicherheitsschuhe S2, Sicherheitsschuhe S1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 63,39*
€ 75,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 62,39*
€ 74,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 59,65*
€ 70,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,64*
€ 67,40
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,32*
€ 64,64
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 47,51*
€ 56,54
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.