|  |
 |
| Artikel-Nr.: 281-4118406379 Herst.-Nr.: AV102-42 EAN/GTIN: 8033546518168 |
| |
|
|  |  |
 | Extrem leichter Sicherheitshochschuh aus der AIMONT Linie FLIGHT · Obermaterial aus Light-Mikrofaser in Leder-Optik · leichte Aluminiumkappe Alu-Light 200 J · durchtrittsichere und sehr leichte Flex-System Zero Light Zwischensohle · PU/PU-Sohle von BASF® (dämpfend · stabilisierend · mit optimaler Druckverteilung) · S3 SRC CI ESD
Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Aluminium · Zwischensohle: PU · Durchtrittsicherheit: textiles Flex-System Zero Light · Fußbett: Soft Light · Futter: Mesh · Sohle: PU Weitere Informationen:  |  | Größe: | 42 | Farbe: | schwarz/gelb | Material: | Light-Mikrofaser | Norm: | EN ISO 20345 | Schutzklasse: | S3 SRC CI ESD |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S3, Arbeitsschuh |
|  |  |
| |