Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damensicherheitsschuh IVY Gr.36 grau/rosa S1P ESD SRC EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118376556
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RN20126-36
EAN/GTIN:
     8033546523469
Suchbegriffe:
ESD-Sicherheitsschuhe
esd-sicherheitsschuhe 36
esd sicherheitsschuhe
esd-sicherheitsschuh s1p
Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: AirToe Aluminium
· Zwischensohle: PU mit Infinergy
· Durchtrittsicherheit: Save & Flex Plus· Fußbett: U-POWER original, anatomisches Fußbett aus weichem leder, atmungsaktiv und antibakteriell

· Futter: Kalbsleder
· Sohle: PU
Weitere Informationen:
Größe:
36
Farbe:
grau/rosa
Material:
Nylon mit Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1P ESD SRC
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschuh, Damen, Damenschuh, Damensicherheitsschuhe, Schuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,87*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 112,82*
€ 134,26
pro Paar
ab 2 Paar
€ 111,99*
€ 133,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 105,29*
€ 125,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 99,93*
€ 118,92
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,87*
€ 104,57
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.