Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh ELVIS Gr.37 schwarz/gelb S1P ESD SRC EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118376438
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RN20026-37
EAN/GTIN:
     8033546520680
Suchbegriffe:
ESD-Sicherheitsschuhe
esd-sicherheitsschuhe 37
esd sicherheitsschuhe
esd-sicherheitsschuhe schwarz
Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: AirToe Aluminium
· Zwischensohle: PU mit Infinergy
· Durchtrittsicherheit: Save & Flex Plus
· Fußbett: U-POWER Original Leder
· Futter: Kalbsleder
· Sohle: PU
Weitere Informationen:
Größe:
37
Farbe:
schwarz/gelb
Material:
Nylon mit Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1P ESD SRC
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheitsschuhe S1, Sicherheitsschuhe S1P, Sicherheitsschuhe S2, Sicherheitsschuhe S3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,15*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 112,86*
€ 134,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 112,32*
€ 133,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 105,21*
€ 125,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 100,51*
€ 119,61
pro Paar
ab 500 Paar
€ 88,15*
€ 104,90
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.