| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4118376431 Herst.-Nr.: RN20016-44 EAN/GTIN: 8033546520321 |
| |
|
| | |
| Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: AirToe Aluminium · Zwischensohle: PU mit Infinergy · Durchtrittsicherheit: Save & Flex Plus · Fußbett: U-POWER Original Leder · Futter: Kalbsleder · Sohle: PU Weitere Informationen: | | Größe: | 44 | Farbe: | grau/grün | Material: | Nylon mit Mikrofaser | Norm: | EN ISO 20345 | Schuhweite: | 11 | Schutzklasse: | S1P ESD SRC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, arbeitsschuhe gr. 44 w11, antistatik schuhe, esd schuhe s1p, Sicherheitsschuhe S1, Sicherheitsschuhe S1P, Sicherheitsschuhe S2, Sicherheitsschuhe S3 |
| | |
| |