Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh EGON Gr.37 grau/grün S1P ESD SRC EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118376424
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RN20016-37
EAN/GTIN:
     8033546520253
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: AirToe Aluminium
· Zwischensohle: PU mit Infinergy
· Durchtrittsicherheit: Save & Flex Plus
· Fußbett: U-POWER Original Leder
· Futter: Kalbsleder
· Sohle: PU
Weitere Informationen:
Größe:
37
Farbe:
grau/grün
Material:
Nylon mit Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1P ESD SRC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,86*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 112,65*
€ 134,05
pro Paar
ab 2 Paar
€ 112,28*
€ 133,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 104,47*
€ 124,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 101,47*
€ 120,75
pro Paar
ab 500 Paar
€ 87,86*
€ 104,55
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.