Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh CARBON Gr.35 schwarz S3 CI SRC ESD EN20345 Leder U.POWER


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118376408
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RL2A013-35
EAN/GTIN:
     8033546517314
Suchbegriffe:
ESD-Sicherheitsschuhe
esd-sicherheitsschuhe s3
esd sicherheitsschuhe
esd-sicherheitsschuhe weite 12
Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Aluminium
· Zwischensohle: PU mit Infinergy
· Durchtrittsicherheit: Save & Flex
· Fußbett: WOW
· Futter: Wing Tex
· Sohle: PU
Weitere Informationen:
Größe:
35
Farbe:
schwarz
Material:
gemilltes Leder
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
12
Schutzklasse:
S3 CI SRC ESD
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheitsschuhe S1, Sicherheitsschuhe S1P, Sicherheitsschuhe S2, Sicherheitsschuhe S3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,42*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 110,51*
€ 131,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 108,72*
€ 129,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 101,72*
€ 121,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 97,22*
€ 115,69
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,42*
€ 101,65
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.