Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh MOJAVE UK Gr.42 braun S3 CI SRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118376373
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RI21564-42
EAN/GTIN:
     8033546533376
Suchbegriffe:
ESD-Sicherheitsschuhe
esd-sicherheitsschuhe s3
esd sicherheitsschuhe
esd-sicherheitsschuhe 42
Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: AirToe Composite Kunststoff
· Zwischensohle: PU
· Durchtrittsicherheit: Save & Flex Plus Green
· Fußbett: WOW2 Green
· Futter: Wing Tex Green
· Sohle: PU
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
braun
Material:
weiche Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 CI SRC ESD
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheitsschuhe S1, Sicherheitsschuhe S1P, Sicherheitsschuhe S2, Sicherheitsschuhe S3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,99*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,51*
€ 101,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,26*
€ 99,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,25*
€ 94,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,67*
€ 90,05
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,99*
€ 77,34
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.