Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh ALAN Gr.43 weiß/blau S2 SRC ESD EN20345 Mikrofaser U.POWER


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118371700
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RV20222-43
EAN/GTIN:
     8033546513682
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Extrem leichter Sicherheitshalbschuh aus der U-Power Linie Red Leve · Obermaterial aus wasserabweisender Mikrofaser mit Nubuk-Effekt · gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane · New Generation PU-Sohle (dämpfend · stabilisierend · optimale Druckverteilung · Laserschriftzug) · S2 ESD SRC

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Aluminium
· Zwischensohle: PU
· Fußbett: U-Power Original
· Futter: Wing-Tex
· Sohle: PU
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
weiß/blau
Material:
Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S2 SRC ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,83*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,32*
€ 96,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,35*
€ 95,62
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,00*
€ 89,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,59*
€ 85,19
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,83*
€ 73,58
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.