Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh ALAN Gr.37 weiß/blau S2 SRC ESD EN20345 Mikrofaser U.POWER


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118371694
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RV20222-37
EAN/GTIN:
     8033546513620
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Extrem leichter Sicherheitshalbschuh aus der U-Power Linie Red Leve · Obermaterial aus wasserabweisender Mikrofaser mit Nubuk-Effekt · gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane · New Generation PU-Sohle (dämpfend · stabilisierend · optimale Druckverteilung · Laserschriftzug) · S2 ESD SRC

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Aluminium
· Zwischensohle: PU
· Fußbett: U-Power Original
· Futter: Wing-Tex
· Sohle: PU
Weitere Informationen:
Größe:
37
Farbe:
weiß/blau
Material:
Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S2 SRC ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,68*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,04*
€ 96,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,52*
€ 94,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,17*
€ 88,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,70*
€ 84,13
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,68*
€ 73,40
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.