Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4118348188 Herst.-Nr.: RU30226-35 EAN/GTIN: 8033546419489 |
| |
|
| | |
| Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: gelochte Kunststoffkappe · Zwischensohle: PU + Elastopan · Futtermaterial: Wing Tex · Durchtrittschutz: Save&Flex Plus · Fußbett: Memory ESD · Sohle: PU Weitere Informationen: | | Größe: | 35 | Material: | Veloursleder | Schuhweite: | 11 | Schutzklasse: | S1P ESD SRC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 62,66* | € 80,69* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 62,66* | € 80,69* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 65,36* | € 83,83* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,85* | € 86,83* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,46* | € 87,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|