Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh SCOTT Gr.38 schwarz/grau S1P SRC ESD EN20345 Nyl.U.POWER


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118348115
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RV20116-38
EAN/GTIN:
     8033546491300
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · mit atmungsaktivem Nylon-Obermaterial und PU-Spitzenschutz · innovative Sohle aus einer PU-Mischung · Airtoe® Aluminium-Zehenkappe · anatomische Einlegesohle · WingTex®-Lufttunnelfutter · mit rutschfesten, abriebfesten, ölabweisenden Sohlen und antistatischem Schutz · Einsatzgebiete: Logistik, Transport und für Handwerker.

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: AirToe® Aluminium
· Zwischensohle: Save & Flex® Air
· Durchtrittschutz: Save & Flex Air
· Fußbett: U-Power original
· Futtermaterial: Wingtex
· Sohle: PU
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
schwarz/grau
Material:
Nylon
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1P SRC ESD
Ausführung:
SRC ESD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 74,56*
€ 96,40*
Frei Haus
ab € 110,19*
€ 144,68*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 96,40*
€ 114,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 95,00*
€ 113,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 88,06*
€ 104,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,94*
€ 102,27
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,56*
€ 88,73
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.