Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh ADAM Gr.38 schwarz/grau S1P SRC ESD EN20345 Nyl.U.POWER


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118348073
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RV20076-38
EAN/GTIN:
     8033546490884
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Adam ist das superleichte Sicherheitsschuhmodell mit Obermaterial aus grauem, atmungsaktivem Nylon und PU-Spitzenschutz. Die große Neuheit dieses Sicherheitsschuhs ist das Gewicht, das dank der Airtoe® Aluminium-Zehenschutzkappe (nur 54 g) und der Verwendung innovativer Materialien für die Lauffläche und die durchtrittsichere Sohle erheblich reduziert werden konnte. Rutschfeste Sicherheitsschuhe mit Sohle aus neuartiger PU-Mischung, superleicht, abriebfest, Öl-abweisend und antistatisch. Ultraleichte, durchtrittsichere Textil-Einlegesohle zum Schutz der Fußsohle. Leichte Sicherheitsschuhe für Damen und Herren, ideal für Arbeiter, Tischler, Handwerker im Allgemeinen, Transport & Logistik, Lagerist. Sicherheitsschuhe im Schutzstandard S1P SRC ESD, bequem und leicht, die dank der antibakteriellen, atmungsaktiven und anatomischen Einlegesohle U-Power Original hohe Leistung und langanhaltenden Komfort gewährleisten. Das WingTex Lufttunnelfutter vervollständigt den Sicherheitsschuh und sorgt für optimale Atmungsaktivität des Fußes. · Einsatzgebiete: Logistik, Transport und für Handwerker.

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: AirToe® Aluminium
· Zwischensohle: Save & Flex® Air
· Durchtrittschutz: Save & Flex Air
· Fußbett: U-Power original
· Futtermaterial: Wingtex
· Sohle: PU
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
schwarz/grau
Material:
Nylon
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1P SRC ESD
Ausführung:
SRC ESD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 74,43*
€ 96,20*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,26*
€ 107,20*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 97,03*
€ 122,85*
6 Tage
1
€ 6,99*
ab € 96,65*
€ 122,88*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 96,20*
€ 114,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 94,79*
€ 112,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,85*
€ 104,54
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,39*
€ 100,42
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,43*
€ 88,57
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 74,43* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.