Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh BRUCE Gr.39 schwarz/orange S1P SRC ESD EN20345 Nyl.U.POWER


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118348018
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RV20026-39
EAN/GTIN:
     8033546490471
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · mit atmungsaktivem Nylon-Obermaterial und PU-Spitzenschutz · Sohle aus einer neuartigen PU-Mischung · Airtoe® Aluminium-Zehenschutzkappe · anatomische Einlegesohle WingTex-Lufttunnelfutter · mit rutschfesten, abriebfesten, Ölabweisenden Sohlen und antistatischem Schutz · Einsatzgebiete: Logistik, Transport und für Handwerker.

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: AirToe Aluminium
· Zwischensohle: Save & Flex Air
· Durchtrittschutz: Save & Flex Air
· Fußbett: U-Power original
· Futtermaterial: Wingtex
· Sohle: PU
Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
schwarz/orange
Material:
Nylon
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1P SRC ESD
Ausführung:
SRC ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,88*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,33*
€ 115,82
pro Paar
ab 2 Paar
€ 95,33*
€ 113,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 88,96*
€ 105,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,43*
€ 101,66
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,88*
€ 89,11
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.