Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh BURN Gr.45 schwarz S2 SRC ESD EN20345 New Safety Dry U.POWER


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118347968
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RI20404-45
EAN/GTIN:
     8033546486382
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CO² neutral zertifizierter Sicherheitshalbschuh als Slipper mit dem WOW-Effekt aus der U-Power Red Industry Green Linie · Obermaterial aus wasserabweisendem und atmungsaktivem New Safety Dry mit einem hohen Anteil an recyceltem Material · Kunststoffkappe · durchtrittsichere Save & Flex PLUS GREEN Zwischensohle · WOW2 GREEN Fußbett mit Anti-Ermüdungs-Einsatz und abriebfeste · antistatische · Öl-resistente und rutschhemmende PU/PU Sohle aus regenerativ erzeugtem PU von BASF · metallfrei · S3 SRC ESD · Einsatzgebiete: Chemie

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Kunststoff
· Zwischensohle: PU
· Fußbett: WOW2 Green
· Futtermaterial: Wingtex
· Sohle: PU
Weitere Informationen:
Größe:
45
Farbe:
schwarz
Material:
New Safety Dry
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S2 SRC ESD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 58,17*
€ 77,07*
Frei Haus
ab € 87,39*
€ 114,99*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,07*
€ 91,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,57*
€ 88,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,50*
€ 83,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,30*
€ 80,09
pro Paar
ab 500 Paar
€ 58,17*
€ 69,22
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.