Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh TIM Gr.41 schwarz/gelb S3 CI SRC ESD EN20345 Leder U.POWER


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118347684
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RL20534-41
EAN/GTIN:
     8033546474983
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh ″Tim″ S3 ESD CI SRC · weiches Pull-Up Leder (wasserabweisend) · Kevlar® DuPont™ Nähte · Air Toe Aluminium Schutzkappe · Save&Flex plus Zwischensohle · anatomisches WOW Fußbett · PU/PU Sohle mit Infinergy Sohlenkern

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: AirToe Aluminium
· Durchtrittschutz: Save & Flex Plus
· Fußbett: WOW anatomisches Fußbett aus weichem Polyurethan, atmungsaktiv und antibakteriell
· Sohle: PU/PU
Weitere Informationen:
Größe:
41
Farbe:
schwarz/gelb
Material:
Pull-Up Leder
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
S3 CI SRC ESD
Ausführung:
zwei Schnürsenkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,02*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 107,95*
€ 128,46
pro Paar
ab 2 Paar
€ 106,06*
€ 126,21
pro Paar
ab 5 Paar
€ 99,42*
€ 118,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 95,08*
€ 113,15
pro Paar
ab 500 Paar
€ 83,02*
€ 98,79
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.