Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Mistral Gr.44 blau S1P ESD SRC EN20345


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118347612
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RI50086-44
EAN/GTIN:
     8033546441640
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: AirToe Composite (Kunststoff)
· Zwischensohle: PU
· Sohle: PU/PU abriebfest, ölabweisend, rutschfest und antistatisch
· Durchtrittschutz: Save & Flex Plus
· Futtermaterial: Wingtex
· Fußbett: WOW2
Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
blau
Material:
perforiertes Wildleder
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1P ESD SRC
Ausführung:
metallfrei
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 50,40*
€ 67,06*
13 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 50,90*
€ 68,35*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 53,87*
€ 71,64*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,64*
€ 85,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,19*
€ 83,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.