Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Oslo Gr.43 S1P ESD SRC EN20345 Leder U.POWER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118347576
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RI21136-43
EAN/GTIN:
     8033546440476
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Kunststoff
· Zwischensohle: PU
· Sohle: PU
· Durchtrittschutz: Save & Flex Plus
· Futtermaterial: Wingtex
· Fußbett: WOW2
Weitere Informationen:
Größe:
43
Material:
Veloursleder
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1P ESD SRC
Ausführung:
metallfrei
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 50,60*
€ 67,07*
5 Tage
15
1
€ 5,95*
ab € 50,57*
€ 67,07*
13 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 50,96*
€ 68,32*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 56,61*
€ 74,37*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,37*
€ 88,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,08*
€ 82,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.