Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Madrid Gr.37 weiß S2 ESD SRC EN20345 Mikrofaser U.POWER


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118347458
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RI21052-37
EAN/GTIN:
     8033546440148
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Kunststoff
· Zwischensohle: PU
· Sohle: PU
· Futtermaterial: Wingtex
· Fußbett: WOW2
Weitere Informationen:
Größe:
37
Farbe:
weiß
Material:
Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S2 ESD SRC
Ausführung:
metallfrei
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 43,28*
€ 57,97*
13 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 43,63*
€ 59,59*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 48,37*
€ 64,49*
1
Frei Haus
ab € 73,87*
€ 98,66*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 64,49*
€ 76,74
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,16*
€ 75,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 59,76*
€ 71,11
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,83*
€ 67,63
pro Paar
ab 20 Paar
€ 53,98*
€ 64,24
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,37*
€ 57,56
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.