Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Radial Gr.36 S1P ESD SRC EN20345 gelochtes Leder U.POWER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118347339
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RI20026-36
EAN/GTIN:
     8033546444030
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Kunststoff
· Zwischensohle: PU
· Sohle: PU
· Durchtrittschutz: Save & Flex Plus
· Futtermaterial: Wingtex
· Fußbett: WOW2
Weitere Informationen:
Größe:
36
Material:
gelochtes Veloursleder
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1P ESD SRC
Ausführung:
metallfrei
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 47,69*
€ 63,24*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 47,69*
€ 63,24*
12 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 47,63*
€ 64,94*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 53,08*
€ 70,28*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.