Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4118347229 Herst.-Nr.: RP20066-47 EAN/GTIN: 8033546412206 |
| |
|
| | |
| Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: gelochte Aluminiumkappe · Zwischensohle: PU + Carpet + Elastopan · Futtermaterial: Wing Tex · Durchtrittschutz: Save&Flex Plus · Fußbett: Memory ESD · Sohle: PU Weitere Informationen: | | Größe: | 47 | Material: | Veloursleder | Schuhweite: | 11 | Schutzklasse: | S1P ESD SRC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, u-power esd-halbschuh, antistatik schuhe, esd schuhe s1p, Sicherheitsschuhe S1, Sicherheitsschuhe S1P, Sicherheitsschuhe S2, Sicherheitsschuhe S3 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 65,20* | € 84,88* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 67,19* | € 87,41* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,40* | € 91,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|