Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh GIL Gr.38 weiß S3 SRC ESD Wat-Out Mikrofaser AIMONT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118347124
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     AR813-38
EAN/GTIN:
     8033546408940
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Alu-Lite Aluminium
· Zwischensohle: PU+Elastopan
· Futtermaterial: 3D Lining
· Durchtrittschutz: Flex-System Zero
· Fußbett: Memory ESD
· Sohle: PU
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
weiß
Material:
Wat-Out Mikrofaser
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,89*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,93*
€ 89,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,80*
€ 87,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,34*
€ 83,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,24*
€ 78,83
pro Paar
ab 500 Paar
€ 56,89*
€ 67,70
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.