Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh SEAN Gr.48 schwarz/rot S1P SRC Mikrofaser AIMONT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118347040
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     ABI12-48
EAN/GTIN:
     8033546315309
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Aluminium
· Futtermaterial: OverDry
· Sohle: 98 GRIP PU/PU TR
· Fußbett: Comfort Plus
· Durchtrittschutz: Flex-System Zero
Weitere Informationen:
Größe:
48
Farbe:
schwarz/rot
Material:
Mikrofaser
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1P SRC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,57*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,79*
€ 91,38
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,52*
€ 89,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,85*
€ 85,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,96*
€ 82,06
pro Paar
ab 500 Paar
€ 58,57*
€ 69,70
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.