Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh IRELAND Gr.35 schwarz S3 SRC Leder AIMONT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118347028
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     82183-35
EAN/GTIN:
     8033546270691
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Futtermaterial: Air-Light
· Sohle: PU/PU
· Fußbett: Vento Plus
· Durchtrittschutz: Stahlsohle
Weitere Informationen:
Größe:
35
Farbe:
schwarz
Material:
Glattleder
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 64,70*
€ 76,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,38*
€ 75,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,20*
€ 71,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,28*
€ 68,16
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,76*
€ 65,16
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,55*
€ 57,77
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.