Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel DOMINATION Gr.37 W.11 schwarz/grau S3 WR CI SRC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118346526
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RL1E144-37
EAN/GTIN:
     8033546414743
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: gelochte Kunststoffkappe
· Zwischensohle: PU + Infinergy
· Futtermaterial: Gore-Tex Performance
· Durchtrittschutz: Save&Flex Plus
· Fußbett: Memory
· Sohle: PU
Weitere Informationen:
Größe:
37
Farbe:
schwarz/grau
Material:
Putek Plus
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 WR CI SRC
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
10
€ 5,45*
ab € 117,68*
€ 147,80*
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 118,38*
€ 148,32*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,14*
€ 159,81*
Frei Haus
ab € 187,98*
€ 234,62*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 159,81*
€ 190,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 156,79*
€ 186,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 147,76*
€ 175,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 138,20*
€ 164,46
pro Paar
ab 500 Paar
€ 127,14*
€ 151,30
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.