Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Carbon Carpet Gr.39 schwarz/grau S3 SRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118297087
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     RC20013-39
EAN/GTIN:
     8033546391280
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · Obermaterial: weiches gemilltes Leder, wasserabweisend · Wingtex® Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membran · durchtrittsichere Save & Flex® PLUS Brandsohle „no-metal“ · WOW Gel Fußbett aus Elastopan von BASF mit Gel-Einsatz im Fersenbereich, anatomisch, atmungsaktiv, antistatisch und stoßdämpfend · weiche PU Zwischensohle und RedCarpet® · abriebfeste, ölresistente, rutschfeste und antistatische PU Laufsohle mit leichtem Absatz · nach DGUV 112-191 Ö-Norm Z1259 · Weite 11

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: AirToe® Aluminium - gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane
· Zwischensohle: weiches PU und RedCarpet®
Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
schwarz/grau
Material:
weiches gemilltes Leder, wasserabweisend
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 77,50*
€ 93,26*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,69*
€ 93,61*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 83,90*
€ 101,56*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 86,27*
€ 103,90*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 89,27*
€ 107,02*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 101,56*
€ 120,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 100,38*
€ 119,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,36*
€ 112,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 91,11*
€ 108,42
pro Paar
ab 500 Paar
€ 83,90*
€ 99,84
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.