Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh ULTRA Gr.42 schwarz/grau S3 CI SRC ESD PUTEK PLUS AIMONT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118275931
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     IA220-42
EAN/GTIN:
     8033546408360
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Aluminium
· Zwischensohle: Weiches PU und Infinergy®
· Sohle: Weiches PU und Infinergy®
· Fußbett: Comfort Plus
· Durchtrittschutz: Flex-System Zero
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
schwarz/grau
Material:
PUTEK® PLUS
Schutzklasse:
S3 CI SRC ESD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
20
Frei Haus
ab € 67,56*
€ 88,00*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 80,05*
€ 103,19*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 103,19*
€ 122,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 102,18*
€ 121,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,54*
€ 112,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,38*
€ 109,93
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,05*
€ 95,26
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.