Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh ULTRA Gr.39 schwarz/grau S3 CI SRC ESD PUTEK PLUS AIMONT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118275928
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     IA220-39
EAN/GTIN:
     8033546408339
Suchbegriffe:
Antistatik-Schuhe
Antistatikschuhe
Antistatische Schuhe
ESD Schuhe
Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Aluminium
· Zwischensohle: Weiches PU und Infinergy®
· Sohle: Weiches PU und Infinergy®
· Fußbett: Comfort Plus
· Durchtrittschutz: Flex-System Zero
Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
schwarz/grau
Material:
PUTEK® PLUS
Schutzklasse:
S3 CI SRC ESD
Weitere Suchbegriffe: ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, esd schuhe s3 gr. 39, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Arbeitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheitsschuhe S1, Sicherheitsschuhe S1P, Sicherheitsschuhe S2, Sicherheitsschuhe S3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 67,37*
€ 87,58*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 80,48*
€ 103,08*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 103,08*
€ 122,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 102,22*
€ 121,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 95,35*
€ 113,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,90*
€ 108,17
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,48*
€ 95,77
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.