| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4118275632 Herst.-Nr.: DM20026-37 EAN/GTIN: 8033546377635 |
| |
|
| | |
| Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: 200J Aluminium · Zwischensohle: Soft Polyurethan · Futtermaterial: 3D Lining aus hoch technologischen Fasern, abriebfest, mit antibakteriellen Eigenschaften, weich und atmungsaktiv · Sohle: PU/PU kompakt Sohle, rutschhemmend, antistatisch und ölresistent · Fußbett: MEMORY + GEL, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend mit einer Lochung für eine bessere Schweißabsorbation · Durchtrittschutz: Flex-System Zero, deckt 100% der Fußfläche ab Weitere Informationen: | | Größe: | 37 | Farbe: | schwarz/grün | Material: | gelochtes Velours | Schutzklasse: | S1P SRC | Ausführung: | zusätzliche Schnürsenke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitshalbschuhe s1p schwarz, halbschuhe schwarz, halbschuhe, Sicherheitsschuhe S1, Sicherheitsschuhe S1P, Sicherheitsschuhe S2, Sicherheitsschuhe S3 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 51,08* | € 67,01* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 56,94* | € 74,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|