Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh KOSMO Gr.40 schwarz S2 SRC Wat-Out AIMONT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118274899
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     IA212-40
EAN/GTIN:
     8033546368299
Suchbegriffe:
ESD-Sicherheitsschuhe
Halbschuhe
halbschuhe s2 40
esd sicherheitsschuhe
Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Kunststoff
· Sohle: Weiches PU und Infinergy®
· Fußbett: Comfort Plus
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
schwarz
Material:
Wat-Out
Schutzklasse:
S2 SRC
Weitere Suchbegriffe: esd-sicherheitsschuhe s2, Arbeitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheitsschuhe S1, Sicherheitsschuhe S1P, Sicherheitsschuhe S2, Sicherheitsschuhe S3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,47*
€ 70,96*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 63,45*
€ 83,59*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,59*
€ 99,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,23*
€ 97,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,20*
€ 90,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,72*
€ 87,73
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,45*
€ 75,51
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.